代表画像

グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07476467 品番 6234-125030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。
PTFEフイルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。
主として回転ポンプ、回転機器用に使用します。

用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。 トラスコ品番850-5243 材質炭化繊維をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフイルムで被覆した 幅(mm)12.5 グレー 高さ(mm)12.5 長さ(m)3 最高使用温度(℃)200 適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする