メイン画像

4302-25-50 マスキングテープ 4302 tesa(テサ/テサテープ) 07476677 4302-25-50 マスキングテープ 4302 tesa(テサ/テサテープ) 07476677 4302-25-50 マスキングテープ 4302 tesa(テサ/テサテープ) 07476677

マスキングテープ 4302

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07476677 品番 4302-25-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。
基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。
塗装面への糊残りがありません。

用途
高温耐熱塗装のマスキングに。
自動車ボディー塗装時のマスキングに。
トラスコ品番135-3764 幅(mm)25 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 基材クレープ紙 粘着剤ゴム系 主な用途車用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがせる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする