メイン画像
tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の マスキングテープ
マスキングテープ 4302
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07476695
品番
4302-50-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。
基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。
塗装面への糊残りがありません。
用途
高温耐熱塗装のマスキングに。
自動車ボディー塗装時のマスキングに。
トラスコ品番
135-3776
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
色
白
長さ(m)
50
基材
クレープ紙
粘着剤
ゴム系
主な用途
車用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
はがせる