メイン画像

60954PV3-50-18 アンチスリップテープ(高耐久) tesa(テサ/テサテープ) 07476781 60954PV3-50-18 アンチスリップテープ(高耐久) tesa(テサ/テサテープ) 07476781

アンチスリップテープ(高耐久)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード07476781 品番60954PV3-50-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。
あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。

用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。 トラスコ品番535-7126 材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子 幅(mm)50 厚さ(mm)1.185 グレー 長さ(m)18 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)40 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 使用場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、耐薬品、強力、耐久

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする