日精[清掃用品]
ハイドロクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
07476809
品番
NKW100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
クリーンルーム・クラス100対応レギュラーニットワイパーです。
超純水洗浄を施し2重パックにより高いクリーン度を実現します。
用途
半導体、精密電子部品、製膜などのクリーンなエリアでの拭き取り作業に。
スクリーン印刷版の裏拭き。
フィルムローラーの清掃。
トラスコ品番
122-3078
材質
ポリエステル
色
白
短辺(mm)
230
長辺(mm)
230
シートサイズ(mm)
230×230
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません