メイン画像

電気絶縁用ビニールテープ 4251

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード07476878 品番4251-50-20W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番585-8715 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 主な用途電気絶縁用 特性絶縁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
鍋の蓋に つまみを取り付ける為の「ネジ」をつける スタッド溶接機
日本洋食器株式会社 様

最近 溶接の付きが悪くなってきたので色々調べたところ、治具の絶縁性が低下しているようなので、治具の絶縁性をあげるために使用しました。
いつもは黒等のカラーのものを使用していましたが、今回は無色を見つけた為、そちらを購入。
素早く届き、余分なセットになっていないのでリーズナブル、透明で治具の状況も確認でき、とてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする