BS-1000-TRS スタンダードチップ 96本/ラック×10ラック 滅菌済 BS-TRS Biosharp 07476879

BS-1000-TRS スタンダードチップ 96本/ラック×10ラック 滅菌済 BS-TRS Biosharp 07476879
BS-1000-TRS スタンダードチップ 96本/ラック×10ラック 滅菌済 BS-TRS Biosharp 07476879
BS-1000-TRS スタンダードチップ 96本/ラック×10ラック 滅菌済 BS-TRS Biosharp 07476879
BS-1000-TRS スタンダードチップ 96本/ラック×10ラック 滅菌済 BS-TRS Biosharp 07476879
BS-1000-TRS スタンダードチップ 96本/ラック×10ラック 滅菌済 BS-TRS Biosharp 07476879

スタンダードチップ 96本/ラック×10ラック 滅菌済 BS-TRS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
この商品は容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
容量(μL)
1000
注文コード
07476879
品番
BS-1000-TRS
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
¥7,098

・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・エチレンオキサイド滅菌済み ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・適合ピペット:MMK SCIENTIFIC、ピペットマン(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。

用途
研究・学術、化学・生物実験、分析・検査、試薬調製、大学・研究機関、研究室・実験室など
色
ブルー
容量(μL)
1000
材質
PP(ポリプロピレン)
滅菌
滅菌済み
主な適合ピペット
MMK SCIENTIFIC、ピペットマン(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
入数
96本/ラック×10ラック
オートクレーブの可否
可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする