メイン画像
tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の マスキングテープ
クレープマスキング粘着テープ 4309
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07476975
品番
4309 PV1 19MMX50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。
比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。
水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
用途
120℃までの中温用マスキングテープ。
自動車等の塗装補修用などに適しています。
トラスコ品番
651-0415
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
120
基材
クレープ紙
粘着剤
天然ゴム
主な用途
車用
注意
※個包装仕様ではありません。