メイン画像
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 横吊クランプ
敷鉄板つり専用フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07477246
品番
SFBL-3
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
敷き鉄板の吊り上げに最適です。
用途
敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。
トラスコ品番
166-6601
寸法H(mm)
346
基本使用荷重(t)
3
クランプ範囲(mm)
19〜25
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
80
有効板厚(mm)
19〜25
注意
※敷き鉄板には適切な位置に適切なサイズの取り付け穴を設けてください。