メイン画像
TANNER
TANNERの 書庫・金庫・ロッカー
TANNERの キーボックス・名札掛け
TANNERの キーボックス
キーボックス シリンダー錠式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07477517
品番
OC-15
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ローコストタイプ
ディスクシリンダー錠式キーボックス
トラスコ品番
683-2613
材質
鉄
色
アイボリー
高さ(mm)
415
タイプ
ディスクシリンダー錠式
奥行(mm)
53
間口(mm)
200
ホルダー数
15個