メイン画像
ペベオ
ペベオの 多用途
アクリリックマーカー 0.7mm 極細ラウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07477551
品番
205605
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
乾くと耐水性になります。
用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。
トラスコ品番
546-3398
材質
アクリル樹脂、顔料、粘土、水
色
オレンジ
主な用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス
危険物の類別
非危険物
特性
耐水