メイン画像
ペベオ
ペベオの 多用途
キャンドル座金付芯 8cmx25本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07478436
品番
766223
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
手作りキャンドルに火を灯す為の芯です。
用途
手作りキャンドル用に。
トラスコ品番
556-5738
材質
芯:コットン、芯棒/座金:アルミニウム
直径(Φmm)
芯直径2.0/座金直径
危険物の類別
非危険物