メイン画像
ペベオ
ペベオの 多用途
布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 45ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07478531
品番
202097
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
575-8779
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
パールゴールド
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性