メイン画像
ペベオ
ペベオの 多用途
布用水性アクリル絵具セタカラー不透明色アトリエコレクション 10色x45ml+アクセサリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07479197
品番
758481
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
布用絵具45mlボトル×10色、セタカラー3D、セタマーカー、筆のセットです。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
575-8803
セット内容
10チタニウムホワイト、13バターカップ、26バーミリオン、64オリエンタルレッド、11コバルトブルー、82リーフグリーン、93シナモン、91グレイ、19ブラックレーキ、45ゴールド、セタカラー3D 20ml グロス色 32ブラック、7Aマーカー401ホワイト、化繊平筆10号、スポンジ、プラスティックパレット
材質
アクリルバインダー、顔料、水
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性