メイン画像
ペベオ
ペベオの 多用途
ヴィトレア160
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
サフランイエロー
注文コード
07479258
品番
111002
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
家庭用オーブンで手軽に焼成でき、ガラス用水性アクリル絵具。
用途
ガラス用
トラスコ品番
593-8371
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
サフランイエロー
主な用途
ガラス
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
注意
※焼成後、オーブン庫内の温度を十分に下げてから扉を開けるようにしましょう。また、焼成温度が160度と低温のため、特に耐熱ガラスの必要はありません。