256005 ウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ ペベオ 07480588

メイン画像

ウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本バーミリオンレッド注文コード07480588品番256005
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

壁をアートする。
水性アクリルペイント。
ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント
- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)
乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる)
塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)

用途
紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)
トラスコ品番594-1071材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水バーミリオンレッド主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07480615
2025-04-10
用途: ドア チェストなど家具塗り
opposite卸売・小売業

水を1割混ぜて塗れば 一度塗りで色味もしっかりしてて
普通のペンキより垂れにくく塗りやすいです。大容量があれば嬉しいのですが、コストはかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする