メイン画像

ウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 チリアンピンク 注文コード07480615 品番256008
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はなど52種類から選べます 他の種類を見る

壁をアートする。
水性アクリルペイント。
ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント
- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)
乾燥時間 : 数分〜1時間程度(絵具の厚みによる)
塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)

用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント) トラスコ品番594-1074 材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水 チリアンピンク 主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07480615
2025-04-10
用途:
ドア チェストなど家具塗り
opposite 様 (卸売・小売業)

水を1割混ぜて塗れば 一度塗りで色味もしっかりしてて
普通のペンキより垂れにくく塗りやすいです。大容量があれば嬉しいのですが、コストはかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする