メイン画像
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 一般用メガネ
UVEX(ウベックス)の サングラス
サングラス uvex sportstyle 228
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07483108
品番
5320672206UVEX
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上下のフレームは着脱可能で3つのスタイルが楽しめます。
レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。
調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
トラスコ品番
675-9263
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
155
幅(mm)
140
高さ(mm)
65
機能
曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
可視光線透過率(%)
22