メイン画像
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 一般用メガネ
UVEX(ウベックス)の サングラス
サングラス uvex sportstyle 228
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07483117
品番
5320678206UVEX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上下のフレームは着脱可能で3つのスタイルが楽しめます。
レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。
調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
トラスコ品番
675-9275
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
155
幅(mm)
140
高さ(mm)
65
機能
曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
可視光線透過率(%)
20