メイン画像
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 一般用メガネ
UVEX(ウベックス)の サングラス
サングラス uvex sportstyle 237
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07483169
品番
5330588816UVEX
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
オーバーサイズのレンズは広い視野を確保します。
レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。
調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
トラスコ品番
675-9267
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
165
幅(mm)
142
高さ(mm)
57
機能
曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
可視光線透過率(%)
14