メイン画像
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 一般用メガネ
UVEX(ウベックス)の サングラス
サングラス uvex sportstyle 802 調光
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07483178
品番
5308722201UVEX
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
紫外線に反応し自動的に明暗変化する調光レンズです。
レンズ内側には曇り止めコーティングが施されています。
調整可能なノーズパッドにより快適なフィッティングが得られます。
トラスコ品番
675-9266
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
150
幅(mm)
140
高さ(mm)
45
機能
曇り止め、鼻パッド付、鼻パッド調整可
可視光線透過率(%)
17-77