ペベオ
ペベオの 多用途
布用水性アクリル絵具 セタカラースウェード 45ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07483616
品番
295308
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
濃色生地にも発色し、アイロンをあてると絵具が膨らみ、立体的になります。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
成分
アクリルバインダー、顔料、水
トラスコ品番
576-0292
色
ネイビー
主な用途
布
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性