イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 遮光ネット
ラッセル遮光網
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07493352
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ラッセル編によりカットしてもほつれにくい、経済的で気軽に使用できる遮光ネット。日差しを和らげ、環境を整えます。ご利用にあたっては、ネットの下の部分の通気にご注意ください。
用途
日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
ネットの取付には、ダイオパンチ、ダイオクリップ等の専用吊り具をご利用ください。
幅(m)
2
長さ(m)
20
色
黒
材質
ポリエチレン
遮光率(%)
約50
寸法(m)
2×20
注意
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。