スマホ・カメラ兼用テーブルトップ三脚 TK-04

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07493529 品番TK-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

このテーブルトップ三脚は、2段階の開脚設計により低位置からの撮影が可能です。
雲台のプレートはカメラ用とスマホ用の2つのパターンで使用でき、幅広い撮影ニーズに対応します。
スマホ取り付け時にはコールドシューが利用可能で、マイクやLEDライトを簡単に取り付けることができます。また、1/4ネジ穴が2つ装備されており、機材の拡張も自由自在です。
撮影の幅を広げるこのスタンドで、プロフェッショナルな映像制作を実現しましょう。

幅(mm)使用可能スマートフォン:56〜90 高さ(mm)全伸:190、格納:220 質量(g)(約)212 耐荷重(kg)(約)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする