2913 単式スラスト玉軸受 2913 NACHI(不二越) 07494046 2913 単式スラスト玉軸受 2913 NACHI(不二越) 07494046 2913 単式スラスト玉軸受 2913 NACHI(不二越) 07494046 2913 単式スラスト玉軸受 2913 NACHI(不二越) 07494046

単式スラスト玉軸受 2913

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07494046 品番2913
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。

仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)65 幅T(mm)20 呼び番号2913 基本静定格荷重Coa(N)129000 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300 許容回転速度(min-1) 油潤滑3500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする