- 鳩よけネット 日本マタイ 07494208

鳩よけネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07494208品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベランダでの鳩よけや、菜園のカラス対策に使用できます。
長さ方向両側ロープ入りで、簡単に取り付けできます。
シックなグレーなので目立ちにくいです。
高級ナイロンのより糸だから、丈夫で長持ち、カラスにも安心です。

用途鳩よけに。幅(m)2長さ(m)8グリーン材質ナイロン目合い(mm)17菱目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする