- ステラ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 07494637

ステラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード07494637 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥428
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

作業をもっと楽しくする明るいカラー。
特殊スベリ止めで優れたグリップ力。
ぴったりフィットする天然ゴムコーティング。

サイズL ピンク 材質表/天然ゴム、裏/ポリエステル 入数(双)1 機能グリップ力 全長(cm)25.5 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム 手のひらまわり(cm)18.2

商品説明動画

東和の作業用手袋!「ウィズガーデンステラ/ティエラ」
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07494637
2016-04-01
用途:
丈夫でした
有限会社木村建設 様

初めて購入してから、数回リピート買いしております。作業するのに他社製品より使い勝手が良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする