曜日別特売
51308 単式スラスト玉軸受 51308 NACHI(不二越) 07494990

 

51308 単式スラスト玉軸受 51308 NACHI(不二越) 07494990
51308 単式スラスト玉軸受 51308 NACHI(不二越) 07494990
51308 単式スラスト玉軸受 51308 NACHI(不二越) 07494990
51308 単式スラスト玉軸受 51308 NACHI(不二越) 07494990

単式スラスト玉軸受 51308

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード07494990品番51308
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。

仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)78内径d(Φmm)40幅T(mm)26呼び番号51308基本静定格荷重Coa(N)135000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200許容回転速度(min-1) 油潤滑3300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする