メイン画像

SKX-END-V16 SKカワニシ SKXパイプエンド 塩ビ管用 SKカワニシ 07499147 SKX-END-V16 SKカワニシ SKXパイプエンド 塩ビ管用 SKカワニシ 07499147

SKカワニシ SKXパイプエンド 塩ビ管用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード07499147 品番SKX-END-V16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,240

簡単に早く管接続ができます。
分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。
伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。
一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番850-7045 材質バーミキュラ鋳鉄 寸法L(mm)44 呼び径(mm)16 寸法L1(mm)8 使用温度(℃)0〜45 使用圧力1MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07499147 SKX-END-V16 79673495 SKX-END-V16 SKXパイプエンド 塩ビ管用 SKカワニシ SKXパイプエンド 塩ビ管用 SKカワニシ 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする