PHA783D-SET ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA783D-SET EFFEX(エフェックス) 07499750

PHA783D-SET ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA783D-SET EFFEX(エフェックス) 07499750
PHA783D-SET ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA783D-SET EFFEX(エフェックス) 07499750
PHA783D-SET ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA783D-SET EFFEX(エフェックス) 07499750
PHA783D-SET ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA783D-SET EFFEX(エフェックス) 07499750

ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA783D-SET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07499750品番PHA783D-SET
参考基準価格(税別)¥22,050販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHA783D-SET
Z650RS用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。
販売備考:ローダウンキット(PHA783D)とショートサイドスタンド(PHS783)のセット品番。ローダウンキットはスチール製リンクプレート 亜鉛メッキ(黒) 調整機能無 シート高20mmダウン。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-25
タイプ:プレートタイプ
色[カラー]:ローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック
材質[素材]:ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチール
仕様:リンクプレート交換
仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ
キット内容:ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
作業時間:0.75
特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
リペア:品番:PHA783D,PHS783
関連商品:品番:PHA783D,PHS783
ダウン量:-20mm

特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチールローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック品番【リペア】PHA783D,PHS783タイププレートタイプ表面処理亜鉛メッキ関連規格品番:PHA783D,PHS783標準作業時間0.75H
注意
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする