デコンプケーブル 100mmロング ECH30310

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07499847 品番ECH30310
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:ECH30310
ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] SR400 01-17/19-21
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1本
ロング[長さ]:100mm(ロング)
備考:デコンプワイヤー

適合SR400 01-17/19-21 長さ(mm)100(ロング) ブラック 備考デコンプワイヤー 内容1本 メーカーヤマハ(YAMAHA)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする