画像はスロットルケーブルのイメージです。実際の商品とは形状が異なりますのでご注意下さい。

スロットルケーブル 100mmロング ECT30310

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07499856 品番ECT30310
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:ECT30310
ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] SR400 01-17/19-21
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:2本
ロング[長さ]:100mm(ロング)
備考:アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)

適合SR400 01-17/19-21 長さ(mm)100(ロング) ブラック 備考アクセルワイヤー(引き/戻し2本組) 内容2本 メーカーヤマハ(YAMAHA)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする