画像準備中

スロットルケーブル 50mmロング ECT54405

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07499865 品番ECT54405
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:ECT54405
ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:2本
ロング[長さ]:50mm(ロング)
備考:アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)

適合SV650 ABS 16 長さ(mm)50(ロング) ブラック 備考アクセルワイヤー(引き/戻し2本組) 内容2本 メーカースズキ(SUZUKI)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする