商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07499917品番EBB311G
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBB311G
販売備考:インナーウェイトタイプ 2本組 1本重量約236g ハンドルバー内寸法155mm
タイプ:インナーウエイトタイプ
色[カラー]:シャンパンゴールド
サイズ:エンド部(高さ):35mm Φ32/Φ35 テーパー形状
重量[グラム]:片側1本:約235
材質[素材]:バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]
内容量[数量]:2本組
型番:EBB311
特記事項:純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm以上あれば取付け可)