曜日別特売
EAL014R スムースフィットレバー レッド EAL014R EFFEX(エフェックス) 07500170

ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL014R スムースフィットレバー レッド EAL014R EFFEX(エフェックス) 07500170
EAL014R スムースフィットレバー レッド EAL014R EFFEX(エフェックス) 07500170
EAL014R スムースフィットレバー レッド EAL014R EFFEX(エフェックス) 07500170
EAL014R スムースフィットレバー レッド EAL014R EFFEX(エフェックス) 07500170
EAL014R スムースフィットレバー レッド EAL014R EFFEX(エフェックス) 07500170

スムースフィットレバー レッド EAL014R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07500170品番EAL014R
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL014R
販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB750 [RC42] 04-08
ホンダ[HONDA] HORNET600 [ホーネット600 PC34-PC36] 98-06
ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 05-07
ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31] 92-98
ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 02-07
ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 96-07
ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 08-13 ABS無/14-17 ABS有・無
ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 08-13 ABS無/14-17 ABS有・無
ホンダ[HONDA] NC750X 14-15
ホンダ[HONDA] NC750S 14-15
色[カラー]:レッド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL014

材質アルミレッド(アルマイト)型番EAL014適合メーカーホンダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする