曜日別特売
EBL0028K イージーフィットバーLow ブラックメッキ EBL0028K EFFEX(エフェックス) 07500775

イージーフィットバーLow ブラックメッキ EBL0028K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07500775品番EBL0028K
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBL0028K
販売備考:移動量7mmDOWN/7mmFORWARD ハンドル径:25.4mm
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22
ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low
色[カラー]:ブラックメッキ
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD
外径:25.4
内径:21.4
ハンドル径:25.4
幅:732
高さ:42
奥行(引き):113
立ち角:91
絞り角:29
型番:EBL0028
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm DOWN/7mm FORWARD適合Rebel250 17-20材質スチール幅(mm)732ブラックメッキ高さ(mm)42タイプEZ-FIT Low内径(Φmm)21.4ハンドル径25.4Φ外径(Φmm)25.4加工穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする