曜日別特売
PBTF365G イージーフィットバーPlus ゴールド PBTF365G EFFEX(エフェックス) 07500861

PBTF365G イージーフィットバーPlus ゴールド PBTF365G EFFEX(エフェックス) 07500861
PBTF365G イージーフィットバーPlus ゴールド PBTF365G EFFEX(エフェックス) 07500861
PBTF365G イージーフィットバーPlus ゴールド PBTF365G EFFEX(エフェックス) 07500861
PBTF365G イージーフィットバーPlus ゴールド PBTF365G EFFEX(エフェックス) 07500861
PBTF365G イージーフィットバーPlus ゴールド PBTF365G EFFEX(エフェックス) 07500861
PBTF365G イージーフィットバーPlus ゴールド PBTF365G EFFEX(エフェックス) 07500861
PBTF365G イージーフィットバーPlus ゴールド PBTF365G EFFEX(エフェックス) 07500861
PBTF365G イージーフィットバーPlus ゴールド PBTF365G EFFEX(エフェックス) 07500861

イージーフィットバーPlus ゴールド PBTF365G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07500861品番PBTF365G
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBTF365G
販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/15mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR700 18-23
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:シャンパンゴールド
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/15mmBACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
型番:PBTF365
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm UP/15mm BACK適合XSR700 18-23その他【ブレーキホース適合】○材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番PBTF365加工穴タイプスイッチ穴加工済み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする