曜日別特売
PBTF369K イージーフィットバーPlus ブラック PBTF369K EFFEX(エフェックス) 07500897

PBTF369K イージーフィットバーPlus ブラック PBTF369K EFFEX(エフェックス) 07500897
PBTF369K イージーフィットバーPlus ブラック PBTF369K EFFEX(エフェックス) 07500897
PBTF369K イージーフィットバーPlus ブラック PBTF369K EFFEX(エフェックス) 07500897
PBTF369K イージーフィットバーPlus ブラック PBTF369K EFFEX(エフェックス) 07500897
PBTF369K イージーフィットバーPlus ブラック PBTF369K EFFEX(エフェックス) 07500897
PBTF369K イージーフィットバーPlus ブラック PBTF369K EFFEX(エフェックス) 07500897
PBTF369K イージーフィットバーPlus ブラック PBTF369K EFFEX(エフェックス) 07500897
PBTF369K イージーフィットバーPlus ブラック PBTF369K EFFEX(エフェックス) 07500897

イージーフィットバーPlus ブラック PBTF369K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07500897品番PBTF369K
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBTF369K
販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/11mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/12mmBACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
型番:PBTF369
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm UP/12mm BACK適合MT-09 21-22その他【ブレーキホース適合】○材質アルミブラックタイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番PBTF369加工穴タイプスイッチ穴加工済み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする