PBTF762K イージーフィットバープラス ブラック  PBTF762K EFFEX(エフェックス) 07500931

PBTF762K イージーフィットバープラス ブラック  PBTF762K EFFEX(エフェックス) 07500931
PBTF762K イージーフィットバープラス ブラック  PBTF762K EFFEX(エフェックス) 07500931
PBTF762K イージーフィットバープラス ブラック  PBTF762K EFFEX(エフェックス) 07500931
PBTF762K イージーフィットバープラス ブラック  PBTF762K EFFEX(エフェックス) 07500931
PBTF762K イージーフィットバープラス ブラック  PBTF762K EFFEX(エフェックス) 07500931
PBTF762K イージーフィットバープラス ブラック  PBTF762K EFFEX(エフェックス) 07500931

イージーフィットバープラス ブラック PBTF762K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07500931品番PBTF762K
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBTF762K
絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/19mmBACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
幅:760
高さ:82
奥行(引き):169
立ち角:50
絞り角:24
型番:PBTF762
特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。
使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

仕様7mm UP/19mm BACK適合Z900RS (18-21)材質アルミ幅(mm)760ブラック高さ(mm)82タイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする