EBL133G-5SET イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL133G-5SET EFFEX(エフェックス) 07501080

EBL133G-5SET イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL133G-5SET EFFEX(エフェックス) 07501080
EBL133G-5SET イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL133G-5SET EFFEX(エフェックス) 07501080
EBL133G-5SET イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL133G-5SET EFFEX(エフェックス) 07501080
EBL133G-5SET イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL133G-5SET EFFEX(エフェックス) 07501080

イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL133G-5SET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07501080品番EBL133G-5SET
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBL133G-5SET
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-09
ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 05-09
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low
色[カラー]:シャンパンゴールド
重量[グラム]:2700
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBL133
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

仕様7mm DOWN/7mm FORWARD適合CB1300SF/SB 03-09材質アルミシャンパンゴールド質量(g)2700タイプEZ-FIT Low内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBL133加工穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする