サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの 引張コイルバネ
緩衝ばね
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07502504
品番
9003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
圧縮ばねとフックを組み合わせた引張スプリングです。
自由長(mm)
180
ばねの種類
引張ばね
材質
SWP-A
寸法(mm)
2.9×25×120
表面処理
亜鉛メッキ
最大荷重(N)
285
最大伸長(mm)
70.1
ばね定数(N/mm)
4.12
フック径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応