※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの 引張コイルバネ
緩衝ばね
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07502513
品番
9004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
圧縮ばねとフックを組み合わせた引張スプリングです。
自由長(mm)
210
ばねの種類
引張ばね
材質
SWP-A
寸法(mm)
4×32×150
表面処理
亜鉛メッキ
最大荷重(N)
559
最大伸長(mm)
79.2
ばね定数(N/mm)
7.06
フック径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応