サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの 引張コイルバネ
緩衝ばね
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07502522
品番
9005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
圧縮ばねとフックを組み合わせた引張スプリングです。
自由長(mm)
280
ばねの種類
引張ばね
材質
SWP-A
寸法(mm)
5×40×200
表面処理
亜鉛メッキ
最大荷重(N)
816
最大伸長(mm)
102
ばね定数(N/mm)
7.94
フック径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応