商品単体画像
domino
グリップ オンロードモノクロ YAMAHA
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07502681
品番
0300.82.40.06
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
【エンドタイプ】貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
120
色
ブラック
タイプ
オンロード モノクロ
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用