サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの 圧縮コイルバネ
耐熱用ばね
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07502748
品番
TS081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類
圧縮ばね
自由長(mm)
10
外径(Φmm)
8
線径(Φmm)
0.8
ばね定数(N/mm)
2.3
巻方向
右
たわみ(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効巻数(巻)
4.5
研磨内容
無し