※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの 圧縮コイルバネ
耐熱用ばね
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07502757
品番
TS082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類
圧縮ばね
自由長(mm)
20
外径(Φmm)
8
線径(Φmm)
0.8
ばね定数(N/mm)
0.98
巻方向
右
たわみ(mm)
9.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効巻数(巻)
10.5
研磨内容
無し