※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS102 耐熱用ばね サミニ 07502775 TS102 耐熱用ばね サミニ 07502775

耐熱用ばね

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07502775 品番 TS102
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。

ばねの種類圧縮ばね 自由長(mm)30 外径(Φmm)10 線径(Φmm)1 ばね定数(N/mm)0.99 巻方向 たわみ(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 有効巻数(巻)13 研磨内容無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする