※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS122 耐熱用ばね サミニ 07502802 TS122 耐熱用ばね サミニ 07502802

耐熱用ばね

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07502802 品番 TS122
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9981,298

耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。

ばねの種類圧縮ばね 自由長(mm)30 外径(Φmm)12 線径(Φmm)1.2 ばね定数(N/mm)1.41 巻方向 たわみ(mm)14.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効巻数(巻)11 研磨内容有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする