※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サミニ
サミニの シール/バネ部品
サミニの バネ
サミニの 圧縮コイルバネ
耐熱用ばね
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07502888
品番
TS301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類
圧縮ばね
自由長(mm)
35
外径(Φmm)
30
線径(Φmm)
3
ばね定数(N/mm)
8.04
巻方向
右
たわみ(mm)
14.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効巻数(巻)
4.8
研磨内容
有り