本体

Mutual コングレスケース A4タテ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07503636 品番 A2072-5
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

大きく開いて取り出しやすいファイルケース。フタは本体色に馴染む透明グレー。見出し付き。空押し加工のロゴ入り。フタが大きく開いて、書類の出し入れがスムーズ。A4クリヤーホルダーが収納できるサイズ。リュックやトートバッグでも出し入れしやすいタテ型。

材質本体・フタ:ポリプロピレン、見出し紙:上質紙、見出しカバー:PET マットイエロー サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×22×317 収納枚数(枚)コピー用紙約150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする